Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4651, 30 mm x 50 m, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeband 4651, 30 mm x 50 m, gelb
Gewebeband 4651, 30 mm x 50 m, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-136058
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00521-00
EAN/GTIN:
     4005800224294
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
- starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen - hervorragende Reißkräfte - flexibel und abriebfest - wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig - einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar - Maße 30 mm x 50 m - Farbe gelb - Material acrylatbeschichtetes Gewebe - Dicke 310 my - Klebemasse Naturkautschuk - Klebekraft auf Stahl 3,3 N/cm - Reißdehnung 13 % - Reißkraft 100 N/cm - Temperaturbeständig bis 130 °C
Weitere Informationen:
Maße:
30 mm x 50 m
Farbe:
gelb
Material:
acrylatbeschichtetes Gewebe
Dicke:
310 my
Klebemasse:
Naturkautschuk
Klebekraft auf Stahl:
3,3 N/cm
Reißdehnung:
13 %
Reißkraft:
100 N/cm
Temperaturbeständig bis:
130 °C
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m gelb, gewebe-band tesa, gewebe band, Beschreibbares Klebeband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Duck Tape, Klebeband, Klebeband beschreibbar, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, TESA, Tesa-Klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 21,98*
€ 28,16*
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,48*
€ 28,94*
1
€ 4,60*
ab € 21,03*
€ 29,12*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 30,94*
Lager 284
5
€ 4,80*
ab € 28,74*
€ 36,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 36,12*
€ 42,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,74*
€ 34,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5748* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 180,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,11*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.