Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04651-00521-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00521-00
EAN/GTIN:
     4005800224294
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m gelb, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 21,98*
€ 28,16*
Lager 7223
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,48*
€ 28,94*
1
€ 4,60*
ab € 21,03*
€ 29,12*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 30,94*
5
€ 4,80*
ab € 28,74*
€ 36,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Rolle
ab 840 Rollen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3896* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 144,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,11*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.