Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaband Premium 04651-ge 50x30


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95886870
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00521-00
EAN/GTIN:
     4005800224294
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Tesaband Premium 04651-ge 50x30

Tesaband Premium 04651 gelb 50x30
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,295 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 21,98*
€ 28,16*
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,48*
€ 28,94*
1
€ 4,60*
ab € 21,03*
€ 29,12*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 30,94*
5
€ 4,80*
ab € 28,74*
€ 36,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4396* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 140,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,11*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.