Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange, DIN ISO 5746, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange, DIN ISO 5746, 160 mm
Kombizange, DIN ISO 5746, 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-136266
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     136266
EAN/GTIN:
     4050075910052
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Die hochwertige Dönges Kombizange wird aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt, induktiv vergütet und der Kopf zusätzlich verchromt. Die Griffe sind mit rutschfesten Zweikomponentenhüllen versehen. Die Zange ist mit einer langen, präzisen Schneide ausgestattet und eignet sich für weichen und harten Draht (H). Dank der griffigen Riffelung mit fest zupackendem 4-Punkt-Brennerloch kann die Zange sowohl für flaches als auch für rundes Material verwendet werden. Mit Facette für bessere Zugänglichkeit. Qualität Made in Germany.- Die Zange kombiniert Funktionen wie Greifen, Schneiden und Biegen und ist somit ein Allround-Werkzeug für Handwerker und Heimwerker. - Ergonomische Griffe mit Zweikomponentenhüllen sorgen für Komfort und reduzieren die Ermüdung der Hände bei längerer Nutzung der Multifunktionszange. - Die zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden ermöglichen präzise Schnitte und sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. - Die Kombizange verfügt über eine griffige Riffelung mit fest zupackendem 4-Punkt-Brennerloch für flaches und rundes Material um das Greifen verschiedener Materialien zu vereinfachen. - Spezifikation: Kombizange aus Chrom-Vanadium-Stahl | Induktiv gehärtete Schneiden | DIN ISO 5746 | Made in Germany | Farbe: blau/schwarz - Länge 160 mm - Schneidleistung M/H 2,5/1,8 mm - Norm DIN ISO 5746 - Farbe blau/schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schneidleistung M/H:
2,5/1,8 mm
Norm:
DIN ISO 5746
Farbe:
blau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 160 mm, kombinationszange, abisolierzange, DIN 5244, klein mini, multizange, Zange, Zange DIN 5244
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
03 05 180
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.