Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sandale SL 46 ESD, Größe 40, Weite 10, S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Sandale SL 46 ESD, Größe 40, Weite 10, S1
Sicherheits-Sandale SL 46 ESD, Größe 40, Weite 10, S1
Artikel-Nr.:
     284WZ-137886
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23300 S1 40
EAN/GTIN:
     4043692264981
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SportLine-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 40 - Weite 10 - Norm S1 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
40
Weite:
10
Norm:
S1
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas arbeitsschuhe s1 40, herren sandalen, herrensandalen atlas, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheits-Sandale, Sicherheitssandale, Sicherheitsstiefel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 62,56*
€ 63,06*
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 58,15*
€ 71,27*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 60,94*
€ 74,80*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 60,91*
€ 74,86*
1
€ 4,90*
ab € 59,60*
€ 75,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,14*
€ 88,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,11*
€ 88,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,01*
€ 85,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,94*
€ 72,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-39-40
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.