Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sandale SL 46 ESD, Größe 38, Weite 12, S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Sandale SL 46 ESD, Größe 38, Weite 12, S1
Sicherheits-Sandale SL 46 ESD, Größe 38, Weite 12, S1
Artikel-Nr.:
     284WZ-137898
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23312 S1 38
EAN/GTIN:
     4043692273105
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SportLine-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 38 - Weite 12 - Norm S1 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
38
Weite:
12
Norm:
S1
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe atlas s1, herren sandalen, antistatische schuhe atlas, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheits-Sandale, Sicherheitssandale, Sicherheitsstiefel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,56*
€ 63,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,25*
€ 72,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 60,91*
€ 75,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 61,12*
€ 76,19*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 64,30*
€ 80,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,31*
€ 95,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,69*
€ 93,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,00*
€ 90,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,30*
€ 76,52
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.