Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpumpe, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpumpe, 500 ml
Handpumpe, 500 ml
Artikel-Nr.:
     284WZ-138042
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9582
EAN/GTIN:
     4026947095820
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl
- geeignet für Motor- und Getriebeöl, sowie Anwendungen im Sanitärbereich und Wasser - transparente Ausführung zur Flüssigkeitskontrolle mit eingeprägter Füllstandsanzeige - Dichtring aus NBR Kunststoff - Behälterinhalt 500 ml - Schlauchlänge 300 mm - Schlauch-Ø innen 8,0 mm - Schlauch-Ø außen 12,0 mm - Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
500 ml
Schlauchlänge:
300 mm
Schlauch-Ø innen:
8,0 mm
Schlauch-Ø außen:
12,0 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dosierpumpe, Einfüllpumpe, Handpumpe, Umfüllpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 9,07*
€ 12,58*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 9,16*
€ 12,71*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,41*
€ 20,89*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4067
ab € 21,36*
Ähnlich
BGS Technic
9782
ab € 50,29*
Ähnlich
BGS Technic
4068
ab € 33,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.