Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9782 Handpumpe Volumen 1500ml mit Satz Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9782 Handpumpe Volumen 1500ml mit Satz Adapter
BGS 9782 Handpumpe Volumen 1500ml mit Satz Adapter
BGS 9782 Handpumpe Volumen 1500ml mit Satz Adapter
BGS 9782 Handpumpe Volumen 1500ml mit Satz Adapter
Artikel-Nr.:
     492-22041
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9782
EAN/GTIN:
     4026947097824
Suchbegriffe:
BGS 9782 Handpumpe Volumen 1500ml m...
BGS 9782 Handpumpe Volumen 1500ml mit Satz Adapter

Beschreibung:

  • Handpumpe zum Absaugen von überschüssigem Kraftstoff aus Kraftstoffleitungen
  • auch geeignet für Motoröl, Getriebeöl, Frostschutzmittel und Wasser
  • beseitigt das Risiko von verschüttetem Kraftstoff
  • geeignet für viele ältere und neuere Benzin- und Dieselfahrzeuge
  • Hub: 260mm
  • Zylinder-Außen-Ø: 100 mm
  • Schlauchlänge: 400mm

Lieferumfang:

  • 1 x Handpumpe mit Absperrventil, 1,5l
  • 1 x Adapter 5/16" (außen) auf 5/16" (außen)
  • 1 x Adapter 3/8" (außen) auf 5/16" (außen)
  • 1 x Adapter Schlauchanschluss auf 5/16" (außen)
  • 1 x Verbindungsschlauch 5/16" (innen), Länge: 395 mm
  • 2 x Adapterschläuche 3/8" (außen) auf 5/16" (innen)
  • 1 x Anschlüsse für PSA / Opel-Fahrzeuge und Universalanschlüsse für ältere Fahrzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,13*
€ 66,65*
4 Tage
149
€ 4,90*
ab € 50,38*
€ 66,65*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4067
ab € 21,27*
Ähnlich
BGS Technic
4068
ab € 33,70*
Ähnlich
BGS Technic
9582
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.