Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpumpe, 1.500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpumpe, 1.500 ml
Handpumpe, 1.500 ml
Artikel-Nr.:
     284WZ-140929
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4068
EAN/GTIN:
     4026947040684
Suchbegriffe:
Absaugpumpe
Ansaugpumpe
Dosierpumpe
Einfüllpumpe
- geeignet für Motor-, Getriebe-, Hinterachsöl und Kühlflüssigkeit - transparente Ausführung zur Flüssigkeitskontrolle - Kolben mit Doppeldichtring - durch Ersetzen der verbauten Dichtringe gegen Art. 4068-1 ist die Handpumpe auch für Bremsflüssigkeit geeignet - Behälterinhalt 1,5 l - Material Gehäuse Kunststoff
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
1,5 l
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Handpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
218
€ 4,90*
ab € 33,64*
€ 45,36*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 33,77*
€ 45,36*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,13*
€ 62,44*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9782
ab € 50,38*
Ähnlich
BGS Technic
4067
ab € 21,41*
Ähnlich
BGS Technic
9582
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.