Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahlersäule 360° Arbeitsstrahler Baustrahler, 11.680 Lumen, 130 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Strahlersäule 360° Arbeitsstrahler Baustrahler, 11.680 Lumen, 130 W
LED-Strahlersäule 360° Arbeitsstrahler Baustrahler, 11.680 Lumen, 130 W
LED-Strahlersäule 360° Arbeitsstrahler Baustrahler, 11.680 Lumen, 130 W
LED-Strahlersäule 360° Arbeitsstrahler Baustrahler, 11.680 Lumen, 130 W
LED-Strahlersäule 360° Arbeitsstrahler Baustrahler, 11.680 Lumen, 130 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-138556
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11161306001011
EAN/GTIN:
     4038104154134
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Herausragende Leistung: Mit 130W und 10.000 Lumen und einem Abstrahlwinkel von 360° setzt dieser Ledino LED-Tower beeindruckende Maßstäbe. Dank seiner starken Leistungsfähigkeit wird jede Baustelle optimal ausgeleuchtet. Effizienz auf höchstem Niveau: Energieklasse A+ und 77 lm/W zeichnen die Stativleuchte aus. Sie kombiniert minimalen Energieverbrauch mit maximaler Ausleuchtung. Perfekt für jeden Einsatz – sei es auf Baustellen, in Werkstätten, im Garten oder anderen Orten. Kompakt und transportfreundlich: Dank seines innovativen Designs ist der Ledino LED-Baustrahler klappbar und somit besonders leicht zu transportieren oder zu verstauen. Zusammengeklappt misst er lediglich 148 cm in der Länge und hat einen Durchmesser von Ø 18 cm. Dabei wiegt er nur 3,15 kg und kann mithilfe des Transportgriffs bequem getragen werden. Maximaler Schutz: Die Schutzklasse IP69K gewährleistet einen umfassenden Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Sie repräsentiert die höchste Schutzklasse für elektrische Geräte und erlaubt sogar die Reinigung mit Hochdruckreinigern – Flüssigkeiten, Staub und Dampf haben keine Chance. Langlebig und robust: Eine beeindruckende Lebensdauer von mindestens 30.000 Stunden und die Schutzklasse IK10 für extreme Schlagfestigkeit zeichnen den Strahler aus. Das robuste Kunststoffgehäuse mit einer zusätzlichen 3M Zuleitung von 3 x 1,5 mm² und einem Stecker unterstreicht seine ausgezeichnete Qualität. Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle der Energieklasse E, 14300 lm, 130 kWh/1000, 110 lm/W, CRI > 80 Ra, DF > 0,9, SDCM < 6 - robuste Bauweise: IK10-klassifiziertes Kunststoffgehäuse und -diffusor für maximale Schlagfestigkeit in rauen Arbeitsumgebungen - Hochdruckreinigerfest: Schutzklasse IP69K garantiert, dass der Strahler selbst gegen Hochdruckreiniger- und Dampfstrahlwasser beständig ist - anpassbare Höhe: Flexibilität durch höhenverstellbare Lichtsäule, perfekt für individuelle Beleuchtungsanforderungen - nicht dimmbar: Konstante, starke Beleuchtung ohne Dimmfunktion sorgt für gleichbleibende Sichtverhältnisse bei allen Arbeiten - langlebig und robust: Eine beeindruckende Lebensdauer von mindestens 30.000 Stunden und die Schutzklasse IK10 für extreme Schlagfestigkeit zeichnen den Strahler aus. - Lichtstrom 11.680 Lumen - Lichtleistung 130 W - Schutzart IP69K - Farbe blau/schwarz - Energieeffizienzklasse A+ - Lichtfarbe kaltweiß, 6500 K - Farbwiedergabeindex > 80 Ra - Lebensdauer ca. 30.000 Schaltzyklen - Abstrahlwinkel 360° - Höhe Lichtsäule 1.400 mm - Aufbaumaß Ø x H 740 x 1.480 mm - Abmessung zusammengeklappt 180 x 1.480 mm - 1 Stück LED-Strahlersäule
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
11.680 Lumen
Lichtleistung:
130 W
Schutzart:
IP69K
Farbe:
blau/schwarz
Energieeffizienzklasse:
A+
Lichtfarbe:
kaltweiß, 6500 K
Farbwiedergabeindex:
> 80 Ra
Lebensdauer:
ca. 30.000 Schaltzyklen
Abstrahlwinkel:
360°
Höhe Lichtsäule:
1.400 mm
Aufbaumaß Ø x H:
740 x 1.480 mm
Abmessung zusammengeklappt:
180 x 1.480 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, smd-led arbeitslampe, led-baustrahler, arbeitslampe led, Arbeits-Säule, Arbeitsstrahler, Arbeitssäule, Baustrahler mit Stativ, Baustrahler wasserdicht, Fluter, LED, LED Arbeits-Säule, LED Arbeitsstrahler, LED Arbeitssäule, LED Strahler, LED Strahler-Säule, LED Strahlersäule, LED-Strahler-Säule, LED-Strahlersäule, LED-Tower, Stativleuchte, Strahler, Strahler staubdicht, Strahler-Säule, Strahlersäule
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,98*
ab € 133,81*
€ 162,23*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 154,49*
€ 183,66*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 153,57*
€ 185,26*
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 154,81*
€ 185,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 168,52*
€ 202,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.