Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDINO Arbeitsleuchte Rath 130W 11680lm Lichtsäule 360o 6500K IP69K IK10 H1520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDINO Arbeitsleuchte Rath 130W 11680lm Lichtsäule 360o 6500K IP69K IK10 H1520mm
LEDINO Arbeitsleuchte Rath 130W 11680lm Lichtsäule 360o 6500K IP69K IK10 H1520mm
Artikel-Nr.:
     4981-6120062
Hersteller:
     Dr.-Ing. Sieger Electronic
Herst.-Nr.:
     11161306001011
EAN/GTIN:
     4038104154134
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED-Lichtsäule 360o Rath, IP 69K Die Schutzart IP69K wurde für die Hochdruckstrahlreinigung bei hohen Temperaturen entwickelt. Die Kennziffer "6" steht für den Schutz gegen das Eindringen von Staub, die "9" für den Schutz bei Hochdruckreinigung bei geringem Abstand und das "K" für die hohe Temperatur des dabei verwendeten Wassers (Heißwasser). Material:Kunststoff, Diffusor PC Lichtsäule:1400 mm Abstrahlwinkel:360o, CRI: 80 Schutzklasse:IK10 Lebensdauer:30.000 h Zuleitung:5 m, 3x1,5 m 2 3 Jahre Funktionsgarantie Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle der Energieklasse E: 14300 lm, 130 kWh/1000, 110 lm/W
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,98*
ab € 134,95*
€ 164,12*
1
€ 4,80*
ab € 140,00*
€ 170,66*
Lager 4981
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 153,48*
€ 184,96*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 169,33*
€ 204,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 172,34*
€ 208,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 369,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.