Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138641 Herst.-Nr.: R09105024 EAN/GTIN: 4060833009959 |
| |
|
| | |
| Produktlinie GEDORE red- Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 - Maulstellung 15° - Chrom-Vanadium-Stahl - Oberfläche matt-satiniert verchromt - 24 Stück 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm - 1 Stück Kunststoffhalter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, ringmaulschlüssel (zoll), DIN 3113A, Gabelring-Schlüssel, Gabelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Maul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, Maulringschlüssel, Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel DIN, Ringmaulschlüssel-Satz, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 63,29* | € 78,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 64,57* | € 82,51* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,26* | € 85,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 71,13* | € 90,41* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 85,37* | € 105,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|