| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139297 Herst.-Nr.: 2002 EAN/GTIN: 4026947020020 |
| |
|
| | |
| - Montagewagen bestehend aus drei abnehmbaren Teilen: 1 Box mit Klappdeckel und Tragegriff, 2 Schubladen, 1 Klappfach
- optimal für z. B. Montagearbeiter, Mechaniker, Elektriker, etc.
- obere und mittlere Box sind abnehmbar
- die darunter liegende dritte Box ist verriegelbar
- Tiefe: 320 mm, Breite: 515 mm, Höhe: 720 mm
- fahrbar, Rollendurchmesser: 125 mm
- maximale Tragfähigkeit: 75 kg
- Bruttogewicht: 16,5 kg
- besteht aus drei abnehmbaren Teilen: 1 Box mit Klappdeckel und Tragegriff, 2 Schubladen, 1 Klappfach - ideal für z. B. Montagearbeiter, Mechaniker, Elektriker, etc. - obere und mittlere Box abnehmbar und mit darunter liegender Box verriegelbar - H x B x T 720 x 530 x 320 - Tragfähigkeit max. 75 kg - Rollen-Ø 125 mm Weitere Informationen: | | H x B x T: | 720 x 530 x 320 | Tragfähigkeit max.: | 75 kg | Rollen-Ø: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, bgs trolley, rollenkoffer, lehrlingskoffer alu, Montagetrolley, Werkstatttrolley, Werkstattwagen, Werkzeugkiste, Werkzeugtrolley, Werkzeugwagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 218,87* | € 262,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,31* | € 262,68* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,36* | € 290,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|