| |
|
| Artikel-Nr.: 492-30463 Herst.-Nr.: 2002 EAN/GTIN: 4026947020020 |
| |
|
| | |
| BGS 2002 Montagewagen fahrbar Beschreibung: - der Montagewagen besteht aus drei abnehmbaren Teilen:
- 1 Box mit Klappdeckel und Tragegriff
- 2 Schubladen
- 1 Klappfach
- ideal für z. B. Montagearbeiter, Mechaniker, Elektriker, etc.
- obere und mittlere Box abnehmbar und mit darunter liegenden Box verriegelbar
Technische Daten: - Breite: 515mm
- Bruttogewicht: 16500g
- Höhe: 720mm
- Rollendurchmesser: 125mm
- Tiefe: 320mm
- Tragfähigkeit max.: 75kg
Hierzu passend: - 2002-1 Montagewagen-Aufsatz
- 2002-2 Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz
- 2002-3 Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz mit 2 Schubladen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, bgs trolley, rollenkoffer, lehrlingskoffer alu, BGS 2002 Montagewagen fahrbar Montage Wagen Werkzeugwagen Werkstattwagen Montagearbeiter Mechaniker Elektriker Box abnehmbar verriegelbar Trolley Werkzeugtrolley Werkzeugkoffer Aufsatz Schubladen Montagewagen-Aufsatz Aufsatz 2002-1 2002-2 2002-3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 218,87* | € 262,68* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,31* | € 262,68* | | | | Lager 492 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,36* | € 290,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|