Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsprodukt, 400 ml, Smart Straw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktionsprodukt, 400 ml, Smart Straw
Multifunktionsprodukt, 400 ml, Smart Straw
Multifunktionsprodukt, 400 ml, Smart Straw
Multifunktionsprodukt, 400 ml, Smart Straw
Multifunktionsprodukt, 400 ml, Smart Straw
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-139312
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49425
EAN/GTIN:
     5032227494251
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Das WD-40 Multifunktionsprodukt Smart Straw schützt Metall vor Rost und Korrosion, dringt in eingeklemmten Teilen vor, verdrängt Feuchtigkeit und schmiert fast alles. Es entfernt sogar Fett, Ruß und anderen Schmutz von Oberflächen. Mit dem integrierten Sprühkopf kann flexibel zwischen großflächigem und präzisem Sprühen gewechselt werden – und dabei bleibt das Röhrchen fest am Sprühkopf. Das Röhrchen geht also nicht mehr beim Arbeiten verloren. Für flächiges Sprühen wird das Sprührohr einfach nach unten geklappt. Bei ausgeklapptem Sprührohr kommt man ganz leicht auch an schwer erreichbare Stellen und kann dort punktgenau das Produkt auftragen.- silikon-, harz- und PTFE-frei - löst verrostete Schrauben und Muttern - unterkriecht Feuchtigkeit, Harz, Teer und Schmutz - reinigt und schmiert alle Arten von Werkzeugen - löst festsitzende und schwergängige Verbindungen - hinterlässt einen dünnen Schutzfilm und schützt vor Korrosion - Inhalt 400 ml - Ausführung Smart Straw - Farbe hellbraun, trüblich - Geruch charakteristisch - Dichte bei 25 °C 0,80 - Viskosität bei 40° C 2,5 cSt - Flammpunkt 43 °C - Siedepunkt 149 °C - VOC 65,5 % (Aerosol), 67,2 % (Bulk)
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Ausführung:
Smart Straw
Farbe:
hellbraun, trüblich
Geruch:
charakteristisch
Dichte bei 25 °C:
0,80
Viskosität bei 40° C:
2,5 cSt
Flammpunkt:
43 °C
Siedepunkt:
149 °C
VOC:
65,5 % (Aerosol), 67,2 % (Bulk)
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsspray, Multispray, Rostlöser, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schmierspray, Sprühöl, Ölspray, kriechöl wd-40 400 ml, multifunktionsspray wd40, schmierspray, Caramba, Kontaktspray, Multifunktionsprodukt, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Schmier-/Reinigungsmittel, Spray, Vielzweck-Schmiermittel, Vielzweck-Spray, Wartungsprodukte, WD 40, WD-40, WD40
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4905
24
€ 5,45*
ab € 6,43*
€ 6,51*
3 Tage
965
24
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,19*
2 Tage
2213
24
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,43*
2 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,47*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,55*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WD-40 Company
31688
ab € 8,71*
Zubehör
WD-40 Company
49368
ab € 5,96*
Zubehör
WD-40 Company
49348
ab € 7,27*
Zubehör
WD-40 Company
49377
ab € 6,45*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.