Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustrahler iF4R music


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustrahler iF4R music
Baustrahler iF4R music
Baustrahler iF4R music
Baustrahler iF4R music
Baustrahler iF4R music
Artikel-Nr.:
     284WZ-139525
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502172
EAN/GTIN:
     4058205020268
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Das Licht macht die Musik. Jetzt kommt Musik in den Arbeitsalltag! Unser beliebter Baustrahler iF4R erhält ein ganz spezielles Upgrade: Im iF4R music ist ein hochwertiger Lautsprecher verbaut, der über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden kann und so als Baustellenradio dient. Wie der iF4R bringt es der iF4R music auf 2.500 Lumen Lichtstärke, aufgeteilt in fünf Helligkeitsstufen. Aufgeladen wird der Musikbaustrahler mit dem Magnetic Charge System. - umschaltbar zwischen drei Lichtfunktionen - Low Power, Mid Power, Power - Multifunktionaler Schalter für ein schnelles und einfaches Ansteuern einzelner Lichtfunktionen - Transportation Lock - verhindert eine versehentliche Aktivierung der Lampe - dimmbar - stufenloses Regulieren der Lichtstärke - Smart Light Technology - programmiere durch verschiedene Tast- und Schaltkombinationen deinen individuellen Funktionsumfang - Advanced Focus System - für einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht - Rapid Focus - ermöglicht blitzschnelles Anpassen des Lichtkegel - Anzeige des aktuellen Ladestands des Akkus - Anzeige des aktuellen Energie-Levels der Batterie - wiederaufladbar - LED 1 x 34W COB LED - Lichtstrom 200-2.500 lm - Leuchtdauer 1,5-15 h - Schutzart IP54 - Batterie 1 x 2x21700 Battery Pack 3,7 V - 1 Stück Baustrahler iF4R music - 1 Stück Magnetladekabel
Weitere Informationen:
LED:
1 x 34W COB LED
Lichtstrom:
200-2.500 lm
Leuchtdauer:
1,5-15 h
Schutzart:
IP54
Batterie:
1 x 2x21700 Battery Pack 3,7 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 108,37*
€ 134,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 110,99*
€ 137,83*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 111,27*
€ 141,96*
9 Tage
1427
4
Frei Haus
ab € 125,26*
€ 148,76*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 129,70*
€ 159,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.