Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal PVC LF, 25 x 25 x 2.000 mm, verkehrsweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Installationskanal PVC LF, 25 x 25 x 2.000 mm, verkehrsweiß
Installationskanal PVC LF, 25 x 25 x 2.000 mm, verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-139879
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2502509016
EAN/GTIN:
     4012740011754
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
- mit vormontierter Kupplung ab LF30030 für einfaches Ausrichten bei Ein-Mann-Montage - vormontierte verstellbare Rückhalteklammern ab LF30060 - vorgestanzte Bodenlochung - H x B x L 25 x 25 x 2.000 mm - Farbe verkehrsweiß - Material PVC - Halogenfrei nein - Lochabstand 125 mm - Klammern 2/Meter - Zulassung EN50085-2-1
Weitere Informationen:
H x B x L:
25 x 25 x 2.000 mm
Farbe:
verkehrsweiß
Material:
PVC
Halogenfrei:
nein
Lochabstand:
125 mm
Klammern:
2/Meter
Zulassung:
EN50085-2-1
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal weiß 2m, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Aufputzkanal, Bodenkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
2
€ 4,99*
ab € 1,83*
€ 2,76*
Lager 284
2
€ 9,80*
ab € 1,84*
€ 2,78*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,42*
€ 3,61*
2
€ 5,46*
ab € 2,45*
€ 3,65*
1 Tag
30
2
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 5,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Tehalit
LF2502539016
ab € 3,08*
Zubehör
Tehalit
LF2502559016
ab € 3,07*
Zubehör
Tehalit
LF2502549016
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.