Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal LF 25x25mm vw LF2502509016


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10760504
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF2502509016
EAN/GTIN:
     4012740011754
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Leitungsführungskanal LF 25x25mm vw LF2502509016

Leitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
500 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
2
€ 4,99*
ab € 1,83*
€ 2,76*
2
€ 9,80*
ab € 1,84*
€ 2,78*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,42*
€ 3,61*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 2,45*
€ 3,65*
1 Tag
30
2
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Tehalit
LF2502539016
ab € 3,08*
Zubehör
Tehalit
LF2502559016
ab € 3,07*
Zubehör
Tehalit
LF2502549016
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.