Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Handhalter 393 S extra slim mit flexiblem Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Handhalter 393 S extra slim mit flexiblem Schaft
Bit-Handhalter 393 S extra slim mit flexiblem Schaft
Bit-Handhalter 393 S extra slim mit flexiblem Schaft
Bit-Handhalter 393 S extra slim mit flexiblem Schaft
Bit-Handhalter 393 S extra slim mit flexiblem Schaft
Artikel-Nr.:
     284WZ-139949
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028161001
EAN/GTIN:
     4013288217660
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Schraubendreher mit biegsamem Schaft zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Dank der Konstruktion mit besonders schlankem Bithalter können unterschiedliche Schraubprofile auch in sehr engen Arbeitsräumen betätigt werden. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.- Bithalter mit sehr schlanker Bauform für Arbeiten in engen Bauräumen - flexibler, biegsamer Schaft - sichere Bithaltefunktion durch Verriegelungsmechanismus - mit starkem Dauermagneten - für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3 - mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben - mit dem Schraubendreher 393 S kann auch um die Ecke geschraubt werden - selbst ungünstig positionierte Befestigungsschrauben können noch erreicht werden - Schaftlänge 173,5 mm - Grifflänge 98 mm - Abtriebs-6-kant 1/4 "
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
173,5 mm
Grifflänge:
98 mm
Abtriebs-6-kant:
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, wera bithalter mit griff, bit halter, bit-halter wera, extra, Handhalter, Wechselklinge
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 13,29*
€ 16,61*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 16,80*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 13,51*
€ 16,90*
3 Tage
141
1
€ 5,99*
ab € 14,00*
€ 17,57*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,72*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.