Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipserbeil mit Stahlrohrstiel, 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipserbeil mit Stahlrohrstiel, 600 g
Gipserbeil mit Stahlrohrstiel, 600 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-140152
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     274501
EAN/GTIN:
     9002793210605
Suchbegriffe:
Dachdeckerbeil
Gipserbeil
Gipserhammer
Hammerbeil
- geschmiedet - mit Stahlrohrstiel - lackierte Schneide - ergonomisch geformter Kunststoffgriff - Länge 315 mm - Stiellänge 170 mm - Kopfgewicht 600 g
Weitere Informationen:
Länge:
315 mm
Stiellänge:
170 mm
Kopfgewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Lattbeil, gipserbeil 600g, gipserbeil, Axt, Beil, Maurerbeil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 13,21*
€ 19,25*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,32*
€ 19,39*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.