Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 600 g
STUBAI Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 600 g
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-274501
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     274501
EAN/GTIN:
     9002793210605
Suchbegriffe:
Dachdeckerbeil
Gipserbeil
Gipserhammer
Hammerbeil
STUBAI Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 600 g
Weitere Informationen:
Länge:
328.00 mm
Breite:
180.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Lattbeil, gipserbeil 600g, gipserbeil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 13,21*
€ 19,25*
€ 4,80*
ab € 13,32*
€ 19,39*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.