Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Arbeitsstrahler, 120 W, 15.000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-LED Arbeitsstrahler, 120 W, 15.000 lm
SMD-LED Arbeitsstrahler, 120 W, 15.000 lm
SMD-LED Arbeitsstrahler, 120 W, 15.000 lm
SMD-LED Arbeitsstrahler, 120 W, 15.000 lm
SMD-LED Arbeitsstrahler, 120 W, 15.000 lm
Artikel-Nr.:
     284WZ-140229
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85339
EAN/GTIN:
     4048769056650
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
- zur optimalen Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen - zum Einsatz als Arbeits-/Baustrahler für Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen - um 360° schwenkbar und zur optimalen Einstellung des Abstrahlwinkels 120° kippbar - zweistufig einstellbar in der Helligkeit - beständig gegen Wasser und Staub - Stativmontage möglich - hochrobustes Kunststoffgehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren Wärmeabführung - gummierte Standfüße für eine sicheren Halt - Leuchtmittel SMD-LED - mittlere Lebensdauer 50.000 h - Lichtstrom Modus High 15.000 lm - Lichtstrom Modus Medium 8.000 lm - Farbtemperatur 5.000-5.500 K - Farbwiedergabeindex CRI>80 - Netzspannung 220-240 V - Leistung 120 W - Anzahl LEDs 240 - Schutzart IP65 - Arbeitstemperatur -30 bis +50 °C - Standfläche 55 x 232 mm
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
SMD-LED
mittlere Lebensdauer:
50.000 h
Lichtstrom Modus High:
15.000 lm
Lichtstrom Modus Medium:
8.000 lm
Farbtemperatur:
5.000-5.500 K
Farbwiedergabeindex:
CRI>80
Netzspannung:
220-240 V
Leistung:
120 W
Anzahl LEDs:
240
Schutzart:
IP65
Arbeitstemperatur:
-30 bis +50 °C
Standfläche:
55 x 232 mm
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler, Akku-Arbeitsstrahler, Akku-Strahler, Akkulampe, Akkuleuchte, Akkustrahler, Arbeitsleuchte, Arbeitsstrahler, Baustellen-Strahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Flutlichtstrahler, LED Arbeitsstrahler, LED-Arbeitsstrahler, mobile Beleuchtung, SMD-LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 53,17*
€ 69,73*
5 Tage
158
€ 4,90*
ab € 53,17*
€ 69,73*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 74,27*
€ 94,89*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.