Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED-Arbeits-Strahler | 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-LED-Arbeits-Strahler | 120 W
SMD-LED-Arbeits-Strahler | 120 W
SMD-LED-Arbeits-Strahler | 120 W
SMD-LED-Arbeits-Strahler | 120 W
SMD-LED-Arbeits-Strahler | 120 W
SMD-LED-Arbeits-Strahler | 120 W
SMD-LED-Arbeits-Strahler | 120 W
Artikel-Nr.:
     554-81185339
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85339
EAN/GTIN:
     4048769056650
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
  • zur optimalen Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
  • zum Einsatz als Arbeits- / Baustrahler für Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen
  • um 360° schwenkbar und zur optimalen Einstellung des Abstrahlwinkels 120° kippbar
  • 2-stufig einstellbar in der Helligkeit
  • beständig gegen Wasser und Staub
  • Stativmontage möglich
  • hochrobustes Kunststoffgehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren
  • Wärmeabführung
  • gummierte Standfüße für eine sicheren Halt
  • Leuchtmittel: SMD-LED
  • Leuchtmittel-Lebensdauer: 50000 Stunden
  • Helligkeit max.: 15000 Lumen
  • Helligkeit gedimmt: 8000 Lumen
  • Farbtemperatur: 5000 - 5500 K
  • Farbwiedergabeindex: CRI>80
  • Lampen-Kippwinkel: 120 Grad

Lieferumfang:

  • 1 SMD-LED-Arbeits-Strahler
  • 1 Standfuß
  • 1 Anschlusskabel 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler ip65, led-baustrahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 53,20*
€ 69,85*
Lager 554
190
€ 4,90*
ab € 53,20*
€ 69,85*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 70,90*
€ 91,20*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.