Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W
BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W
BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W
BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W
BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W
BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W
BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W
BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W
BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W
BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W
Artikel-Nr.:
     492-24740
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85339
EAN/GTIN:
     4048769056650
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W

Beschreibung:

  • zur optimalen Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
  • zum Einsatz als Arbeits- / Baustrahler für Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen
  • um 360° schwenkbar und zur optimalen Einstellung des Abstrahlwinkels 120° kippbar
  • 2-stufig einstellbar in der Helligkeit
  • beständig gegen Wasser und Staub
  • Stativmontage möglich
  • hochrobustes Kunststoffgehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren
  • Wärmeabführung
  • gummierte Standfüße für eine sicheren Halt
  • Leuchtmittel: SMD-LED
  • Leuchtmittel-Lebensdauer: 50000 Stunden
  • Helligkeit max.: 15000 Lumen
  • Helligkeit gedimmt: 8000 Lumen
  • Farbtemperatur: 5000 - 5500 K
  • Farbwiedergabeindex: CRI>80
  • Lampen-Kippwinkel: 120 Grad

Lieferumfang:

  • 1 x SMD-LED-Arbeits-Strahler
  • 1 x Standfuß
  • 1 x Anschlusskabel 1800mm

technische Daten:

  • Anzahl LEDs: 240
  • Arbeitstemperatur: -30 - 50°C
  • Breite: 375mm
  • Bruttogewicht: 3004g
  • Drehwinkel: 360°
  • Gewicht: 2600g
  • Höhe: 385mm
  • Lagertemperatur: < 60°C
  • Leistung: 120W
  • Netzspannung (AC): 220 - 240V
  • Schutzart: IP65
  • Standfläche (L x B): 55 x 232mm
  • Tiefe: 200mm
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler ip65, led-baustrahler, BGS 85339 SMD LED Arbeitsstrahler 120W Arbeits-Leuchte Stablampe KFZ-Lampe LED-Leuchte Werkstattlampe Strahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 53,15*
€ 69,87*
5 Tage
190
€ 4,90*
ab € 53,15*
€ 69,87*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 70,86*
€ 91,13*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.