| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-140453 Herst.-Nr.: 415 EAN/GTIN: 4026947004150 |
| |
|
| | |
| Der BGS Telefonzangen-Satz ist eine ideale Werkzeuglösung für Techniker, gefertigt aus widerstandsfähigem Carbon-Stahl. Jede der drei Zangen, sowohl gerade als auch gewinkelt, ist mit einer matten Vernickelung versehen, die den Korrosionsschutz erhöht und für eine unauffällige, professionelle Optik sorgt. Ergänzt wird die Funktionalität durch Griffe mit rotem Kunststoffüberzug, der einen sicheren und komfortablen Halt gewährleistet, auch bei intensiver Nutzung. Dieses Zangen-Set wird in einer robusten Rolltasche mit Einstecktaschen geliefert, was Ordnung und leichte Zugänglichkeit beim Arbeiten ermöglicht. Der BGS Telefonzangen-Satz bietet Zuverlässigkeit und Effizienz für jeden Einsatz.- BGS Do it yourself - Werkzeug für Werkstatt, Heimwerken, Haus & Garten - gefertigt aus Carbon-Stahl - Oberflächen matt vernickelt - Griffe mit rotem Kunststoffüberzug für sicheren Halt - robuste Rolltasche mit Einstecktaschen - 1 Stück Telefonzange, gerade, 280 mm - 1 Stück Telefonzange, 35° gewinkelt, 275 mm - 1 Stück Telefonzange, 70° gewinkelt, 260 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 280 mm, flachrundzange, telefonzange bgs, Flachrundzange extra lang, Flachrundzange lang, Flachrundzangen, Flachrundzangen extra lang, Flachrundzangen lang, Flachrundzangen-Satz, Flachrundzangensatz, Radiozange extra lang, Radiozange lang, Radiozangen, Radiozangen extra lang, Radiozangen lang, Radiozangensatz, Spitzzange, Spitzzange extra lang, Spitzzangen, Spitzzangen extra lang, Spitzzangen-Satz, Spitzzangensatz, Telefon-Zangen-Satz, Telefonzange extra lang, Telefonzange lang, Telefonzangen, Telefonzangen extra lang |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,79* | € 26,44* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 18,74* | € 26,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,65* | € 34,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,74* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|