Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Knicklampe, COB-LED, 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Knicklampe, COB-LED, 5 W
Akku-Knicklampe, COB-LED, 5 W
Akku-Knicklampe, COB-LED, 5 W
Akku-Knicklampe, COB-LED, 5 W
Akku-Knicklampe, COB-LED, 5 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-140937
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85334
EAN/GTIN:
     4048769053178
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
- COB LED Technik - zusätzliches SMD LED-Licht im Lampenkopf - Lampenkopf 270° drehbar - mit Magnet im Lampenfuß - schwenkbarer Aufhängehaken - auch verwendbar mit eingestecktem Ladegerät - kleine und handliche Lampe mit sehr guter Helligkeit, besonders gut geeignet für schlecht zugänglichen Stellen - Micro-USB-Ladebuchse - Spannungsversorgung Akku - Akkuspannung 3,7 V - Akkukapazität 2.000 mAh - Akkutyp Li-Ion - Kopflicht 3 W LED, 150 lm - Seitenlicht 5 W COB LED, 360 lm - Leuchtdauer Kopflicht 4,5 h, Seitenlicht 3 h - Ladezeit ca. 4 h - Abmessung zusammengeklappt 150 x 48 x 39 mm - Abmessung ausgeklappt 270 x 48 x 39 mm - Ladetemperatur -5 bis +45 °C - Material Polycarbonat, Thermoplastisches Elastomer, Aluminium - 1 Stück Akku-Knicklampe - 1 Stück USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Spannungsversorgung:
Akku
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
2.000 mAh
Akkutyp:
Li-Ion
Kopflicht:
3 W LED, 150 lm
Seitenlicht:
5 W COB LED, 360 lm
Leuchtdauer:
Kopflicht 4,5 h, Seitenlicht 3 h
Ladezeit:
ca. 4 h
Abmessung zusammengeklappt:
150 x 48 x 39 mm
Abmessung ausgeklappt:
270 x 48 x 39 mm
Ladetemperatur:
-5 bis +45 °C
Material:
Polycarbonat, Thermoplastisches Elastomer, Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, handlampe akku, Akku-Arbeitslampe, Akku-Knicklampe, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Knicklampe, Knickleuchte, Stablampe, Stableuchte, Werkstattlampe, Werkstattleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 13,31*
€ 19,27*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,31*
€ 19,27*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 21,42*
€ 30,43*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
85321
ab € 71,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.