Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 85334 Akku Knicklampe mit COB-LED Taschenlampe 5 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 85334 Akku Knicklampe mit COB-LED Taschenlampe 5 Watt
BGS 85334 Akku Knicklampe mit COB-LED Taschenlampe 5 Watt
BGS 85334 Akku Knicklampe mit COB-LED Taschenlampe 5 Watt
BGS 85334 Akku Knicklampe mit COB-LED Taschenlampe 5 Watt
BGS 85334 Akku Knicklampe mit COB-LED Taschenlampe 5 Watt
BGS 85334 Akku Knicklampe mit COB-LED Taschenlampe 5 Watt
BGS 85334 Akku Knicklampe mit COB-LED Taschenlampe 5 Watt
Artikel-Nr.:
     492-23009
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85334
EAN/GTIN:
     4048769053178
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
BGS 85334 Akku Knicklampe mit COB-LED Taschenlampe 5 Watt

Beschreibung:

  • eine leuchtstarke Taschenlampe mit COB LED Technik
  • zusätzliches SMD LED-Licht im Lampenkopf
  • Lampenkopf 270° drehbar
  • mit Magnet im Lampenfuß
  • schwenkbarer Aufhängehaken
  • auch verwendbar mit eingestecktem Ladegerät
  • kleine und handliche Lampe mit sehr guter Helligkeit, besonders gut geeignet für schlecht zugänglichen Stellen
  • Spannungsversorgung: Akku
  • Kopflicht: 3 W LED, 150 Lm
  • Seitenlicht: 5 W COB LED, 360 Lm
  • Leuchtdauer (Kopflicht): 4,5 Stunden
  • Leuchtdauer (Seitenlicht): 3 Stunden
  • Ladezeit: ca. 4 Stunden
  • Ladebuchse: Micro-USB
  • Abmessungen: 150 x 48 x 39 mm
  • Abmessungen (ausgeklappt): 270 x 48 x 39 mm
  • Ladetemperatur: -5 °C bis +45 °C
  • Material: Polycarbonat / Thermoplastisches Elastomer / Aluminium

Lieferumfang:

  • 1 x Akku-Knicklampe
  • 1 x USB-Ladekabel

technische Angaben:

  • Akku-Kapazität (Nennladung): 2000 mAh
  • Akku-Spannung: 3,7 V
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Betriebstemperatur max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • Bruttogewicht: 192g
  • Lagertemperatur: -20 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, handlampe akku, BGS 85334 Akku Knicklampe mit COB-LED 5W Akku-Knicklampe Akkuknicklampe drehbar schwenkbar knickbar Knickleuchte Akku-Knickleuchte Akkuknickleuchte knickbare Lampe Leuchte Taschenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 13,31*
€ 19,27*
€ 4,80*
ab € 13,31*
€ 19,27*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 21,42*
€ 30,43*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
85321
ab € 71,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.