Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600, solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600, solo
Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600, solo
Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600, solo
Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600, solo
Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600, solo
Artikel-Nr.:
     284WZ-141323
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C4001
EAN/GTIN:
     3165140708920
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Erste Akku-Kartuschenpresse von Bosch: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus.- einfaches Regulieren des Materialflusses: Drehzahlvorwahl mit neun Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl - schneller Arbeitsfortschritt selbst bei zähflüssigen Klebern: 3,5 kN Druckkraft kombiniert mit einem maximalen (Leerlauf) Vorschub von 8 mm/s - kein Tropfen oder Auslaufen des Materials: Stößelgetriebene automatische Umkehrfunktion beendet beim Loslassen des Abzugs den Druck - kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) - Lieferung ohne Akku und Ladegerät - Akkuspannung 18 V - Druckkraft 3,5 kN - für Kartuschengröße 310/400 ml - für Folienbeutel 400/600 ml - Vorschubgeschwindigkeit 8 mm/s - Gewicht ohne Akku 2,2 kg - Gewicht mit Akku 3,6 kg - Schalldruckpegel 70 dB(A) - Schallleistungspegel 80 dB(A) - Unsicherheit K 3 dB
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Druckkraft:
3,5 kN
für Kartuschengröße:
310/400 ml
für Folienbeutel:
400/600 ml
Vorschubgeschwindigkeit:
8 mm/s
Gewicht ohne Akku:
2,2 kg
Gewicht mit Akku:
3,6 kg
Schalldruckpegel:
70 dB(A)
Schallleistungspegel:
80 dB(A)
Unsicherheit K:
3 dB
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, akku-kartuschenpistole, Akku-Handpresse, Akku-Kartuschenpresse, Akku-Presspistole, Akku-Preßpistole, Akku-Silikonpistole, Akku-Silikonpresse, Handpresse, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Presspistole, Preßpistole, Silikonpistole, Silikonpresse
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
Frei Haus
ab € 245,09*
€ 278,95*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 246,51*
€ 278,97*
€ 4,90*
ab € 245,52*
€ 281,10*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 249,64*
€ 284,94*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 295,20*
€ 332,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,99*
€ 396,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,92*
€ 374,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,51*
€ 365,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,20*
€ 351,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C4100
ab € 231,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.