Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115, solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115, solo
Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115, solo
Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115, solo
Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115, solo
Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115, solo
Artikel-Nr.:
     284WZ-141491
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4431130
EAN/GTIN:
     4006825628746
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Unendlicher Aktionsradius dank dem Power X-Change Akku-System von Einhell Nie mehr über Kabel stolpern, nie mehr nach Steckdosen suchen, nie mehr lästige Verlängerungskabel durchschneiden: Der Lithium-Ionen-Akku aus dem Power X-Change Akku-System von Einhell sorgt für kabellose Freiheit und ist mit jedem anderen Power X-Change Gerät kombinierbar. Gleichzeitig schont der Softstart Motor und Akku vor hohen Belastungen beim Einschalten des Winkelschleifers, während der Wiederanlaufschutz ein ungewolltes Starten verhindert und die Sicherheit des Anwenders erhöht- Mitglied der Power X-Change Familie - leichtester Winkelschleifer seiner Klasse - Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit - Überlastschutz für Langlebigkeit - geänderte Luftführung für bessere Kühlung und Langlebigkeit - hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe - robustes Aluminium-Getriebegehäuse - schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip - Zusatzhandgriff flexibel in 3 Positionen montierbar - Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer - Scheibendurchmesser 115 mm - Leerlaufdrehzahl max. 8.500 min-1 - Schnitttiefe max. 28 mm
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Leerlaufdrehzahl max.:
8.500 min-1
Schnitttiefe max.:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku-winkelschleifer 1 akku, akku winkelschleifer, einhell akku-winkelschleifer, Einhandschleifer, Schleifer, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 40,75*
€ 54,58*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 41,72*
€ 55,83*
€ 4,00*
ab € 43,36*
€ 58,55*
1 Tag
128
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 63,60*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 55,26*
€ 69,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
487014
ab € 12,35*
Sonstiges
kwb
714122
ab € 1,74*
Sonstiges
kwb
718112
ab € 6,81*
Sonstiges
kwb
719236
ab € 5,67*
Sonstiges
kwb
719336
ab € 9,06*
Sonstiges
kwb
795528
ab € 4,03*
Sonstiges
kwb
719736
ab € 9,06*
Sonstiges
kwb
791150
ab € 2,06*
Sonstiges
Einhell
4514120
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.