Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310, solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310, solo
Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310, solo
Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310, solo
Artikel-Nr.:
     284WZ-141507
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C4100
EAN/GTIN:
     3165140708968
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Die kompakte 18V-Akku-Kartuschenpresse – für Kartuschen bis 310 ml Inhalt.- dank Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl einfaches Regulieren des Materialflusses - schneller Arbeitsfortschritt selbst bei zähflüssigen Klebern: 3,5 kN Druckkraft kombiniert mit einem maximalen (Leerlauf) Vorschub von 8 mm/s - kein Tropfen oder Auslaufen des Materials: Stößelgetriebene automatische Umkehrfunktion beendet beim Loslassen des Abzugs den Druck - bestens zum Dosieren und Abdichten geeignet - verwendbar mit allen Arten von Dichtungsmasse und Kleberkartuschen - kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) - Lieferung im Karton, ohne Akku und Ladegerät - Akkuspannung 18 V - Druckkraft 3,5 kN - für Kartuschengröße 310 ml - Vorschubgeschwindigkeit 8 mm/s - Gewicht ohne Akku 2,0 kg - Gewicht mit Akku 3,4 kg
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Druckkraft:
3,5 kN
für Kartuschengröße:
310 ml
Vorschubgeschwindigkeit:
8 mm/s
Gewicht ohne Akku:
2,0 kg
Gewicht mit Akku:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Fettpresse, akku-kartuschenpistole bosch, akku-kartuschenpistole, Akku-Handpresse, Akku-Kartuschenpresse, Akku-Presspistole, Akku-Preßpistole, Akku-Silikonpistole, Akku-Silikonpresse, Handpresse, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Presspistole, Preßpistole, Silikonpistole, Silikonpresse
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 231,97*
€ 280,07*
4 Tage
102
Frei Haus
ab € 235,75*
€ 282,43*
36 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 236,79*
€ 283,38*
€ 5,95*
ab € 245,27*
€ 291,93*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 275,44*
€ 325,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,61*
€ 360,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C4001
ab € 245,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.