Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Handschuh Proflex 816, 2in1 Fäustling & Halbfinger, Größe S (7)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Thermo-Handschuh Proflex 816, 2in1 Fäustling & Halbfinger, Größe S (7)
Thermo-Handschuh Proflex 816, 2in1 Fäustling & Halbfinger, Größe S (7)
Thermo-Handschuh Proflex 816, 2in1 Fäustling & Halbfinger, Größe S (7)
Thermo-Handschuh Proflex 816, 2in1 Fäustling & Halbfinger, Größe S (7)
Thermo-Handschuh Proflex 816, 2in1 Fäustling & Halbfinger, Größe S (7)
Artikel-Nr.:
     284WZ-143838
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     17342
EAN/GTIN:
     0720476173427
Suchbegriffe:
Fingerlose Handschuhe
Fingerlosehandschuhe
Halbfinger-Handschuhe
Halbfingerhandschuhe
Der ProFlex 816 lässt sich leicht vom kuscheligen Fäustling in einen fingerlosen Handschuh für Detailarbeiten verwandeln. Er ist mit einem weichem Microfleece gefüttert, das die Körperwärme speichert. Die elastischen Bänder halten die umgeklappte Daumen- und Fingerkappe sicher fest und sorgen dadurch für ein ungehindertes Arbeiten. Die robuste Handfläche aus Synthetikleder bietet Grip, Strapazierfähigkeit und Schutz für lange TragezeitenDie elastische Stulpe am Handgelenk kann über die Jackenärmel gestülpt werden, um das Eindringen von Schnee und Kälte zu verhindern.- reflektierende Akzente verbessern die Sichtbarkeit des Trägers und die Erkennbarkeit von Handsignalen - hervorragend geeignet für Arbeiten bei kaltem Wetter - maximale Wärme und Fingerfertigkeit für Detailarbeiten - mit weichem Mikrofleece gefüttert für maximalen Komfort - Flexibilität und Schutz bei kühlen bis kalten Bedingungen - 2in1 - Fäustlinge lassen sich in Halbfingerhandschuhe umwandeln - Fäustling und Daumen lassen sich bei Nichtgebrauch einfach in der Fäustlingstasche verstauen - die Handfläche aus robustem Kunstleder bleibt auch bei kalten Temperaturen flexibel - der verstärkte Daumensattel verlängert die Lebensdauer des Handschuhs - die elastische Stulpe mit ID-Feld kann über den Jackenärmel gestülpt werden, um das An- und Ausziehen zu erleichtern - maschinenwaschbar - Größe S (7) - Norm EN 388: 3423 X - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Größe:
S (7)
Norm:
EN 388: 3423 X
Farbe:
schwarz/blau
Weitere Suchbegriffe: Kurzfingerhandschuhe, Fausthandschuhe, Fäustlinge, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuhe s, thermohandschuh, kunstleder winterhandschuh, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Handschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Thermo-Handschuh, Thermo-Handschuhe, Thermohandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.