Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Handschuh Proflex 816, 2in1 Fäustling & Halbfinger, Größe L (9)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Thermo-Handschuh Proflex 816, 2in1 Fäustling & Halbfinger, Größe L (9)
Thermo-Handschuh Proflex 816, 2in1 Fäustling & Halbfinger, Größe L (9)
Thermo-Handschuh Proflex 816, 2in1 Fäustling & Halbfinger, Größe L (9)
Thermo-Handschuh Proflex 816, 2in1 Fäustling & Halbfinger, Größe L (9)
Thermo-Handschuh Proflex 816, 2in1 Fäustling & Halbfinger, Größe L (9)
Artikel-Nr.:
     284WZ-143840
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     17344
EAN/GTIN:
     0720476173441
Suchbegriffe:
Fingerlose Handschuhe
Fingerlosehandschuhe
Halbfinger-Handschuhe
Halbfingerhandschuhe
- reflektierende Akzente verbessern die Sichtbarkeit des Trägers und die Erkennbarkeit von Handsignalen - hervorragend geeignet für Arbeiten bei kaltem Wetter - maximale Wärme und Fingerfertigkeit für Detailarbeiten - mit weichem Mikrofleece gefüttert für maximalen Komfort - Flexibilität und Schutz bei kühlen bis kalten Bedingungen - 2in1 - Fäustlinge lassen sich in Halbfingerhandschuhe umwandeln - Fäustling und Daumen lassen sich bei Nichtgebrauch einfach in der Fäustlingstasche verstauen - die Handfläche aus robustem Kunstleder bleibt auch bei kalten Temperaturen flexibel - der verstärkte Daumensattel verlängert die Lebensdauer des Handschuhs - die elastische Stulpe mit ID-Feld kann über den Jackenärmel gestülpt werden, um das An- und Ausziehen zu erleichtern - maschinenwaschbar - Größe L (9) - Norm EN 388: 3423 X - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Größe:
L (9)
Norm:
EN 388: 3423 X
Farbe:
schwarz/blau
Weitere Suchbegriffe: Kurzfingerhandschuhe, Fausthandschuhe, Fäustlinge, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh l, thermohandschuh, kunstleder winterhandschuh, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Handschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Thermo-Handschuh, Thermo-Handschuhe, Thermohandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,29*
€ 37,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,69*
€ 36,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,72*
€ 32,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,79*
€ 31,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.