| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-143841 Herst.-Nr.: 17345 EAN/GTIN: 0720476173458 |
| |
|
| | |
| - reflektierende Akzente verbessern die Sichtbarkeit des Trägers und die Erkennbarkeit von Handsignalen - hervorragend geeignet für Arbeiten bei kaltem Wetter - maximale Wärme und Fingerfertigkeit für Detailarbeiten - mit weichem Mikrofleece gefüttert für maximalen Komfort - Flexibilität und Schutz bei kühlen bis kalten Bedingungen - 2in1 - Fäustlinge lassen sich in Halbfingerhandschuhe umwandeln - Fäustling und Daumen lassen sich bei Nichtgebrauch einfach in der Fäustlingstasche verstauen - die Handfläche aus robustem Kunstleder bleibt auch bei kalten Temperaturen flexibel - der verstärkte Daumensattel verlängert die Lebensdauer des Handschuhs - die elastische Stulpe mit ID-Feld kann über den Jackenärmel gestülpt werden, um das An- und Ausziehen zu erleichtern - maschinenwaschbar - Größe XL (10) - Norm EN 388: 3423 X - Farbe schwarz/blau Weitere Informationen: | | Größe: | XL (10) | Norm: | EN 388: 3423 X | Farbe: | schwarz/blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzfingerhandschuhe, Fausthandschuhe, Fäustlinge, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Handschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Thermo-Handschuh, Thermo-Handschuhe, Thermohandschuhe |
| | |
| |