Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß FatMax PRO Autolock, 8 m x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandmaß FatMax PRO Autolock, 8 m x 32 mm
Bandmaß FatMax PRO Autolock, 8 m x 32 mm
Bandmaß FatMax PRO Autolock, 8 m x 32 mm
Bandmaß FatMax PRO Autolock, 8 m x 32 mm
Bandmaß FatMax PRO Autolock, 8 m x 32 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-143915
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     XTHT0-33501
EAN/GTIN:
     3253560335014
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß stanley 8m
taschenbandmass
- austauschbarer Magnet- und XL-Haken für erweiterte Einsatzmöglichkeiten - integrierte Hakenhalterung - zusätzliche Haken gehen bei Nichtgebrauch nicht verloren - Premiumqualität: Band (32 mm) bis zu 3,3 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken - Band Armor Überzug der ersten 80 mm verdoppelt die Haltbarkeit im Hakenbereich - Band vollständig mit Mylar-Schutzschicht überzogen - patintierter Rücklauf - und Feststellmechinismus für einen erhöhte Kontrolle und mehr Haltbarkeit - großer Haken, dreifach vernietet, verschiebar für Innen- und Außenmessung - robustes Gehäuse aus Bi-Material für erhöhten Komfort - Gürtel-Clip - höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 8m, Bandmaß, Maßband, Stahlbandmass, Stahlbandmaß, Stahlmaßband, Taschenbandmass, Taschenmaßband
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 24,17*
€ 31,70*
€ 4,90*
ab € 24,35*
€ 32,94*
€ 4,00*
ab € 25,38*
€ 33,26*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,54*
€ 34,41*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,66*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-720
ab € 17,71*
Ähnlich
Stanley
FMHT33100-0
ab € 20,53*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-33671
ab € 21,38*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-33864
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.