Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY XTHT0-33501 Maßband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C046612
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     XTHT0-33501
EAN/GTIN:
     3253560335014
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß stanley 8m
taschenbandmass
Stanley XTHT0-33501 Bandmaß FatMax PRO Autolock 8m/32mm
Features:
Austauschbarer Magnet- und XL-Haken für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
Integrierte Hakenhalterung – zusätzliche Haken gehen bei Nichtgebrauch nicht verloren
Premiumqualität: Band (32 mm) bis zu 3,3 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm verdoppelt die Haltbarkeit im Hakenbereich
Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
Patentierter Rücklauf- und Feststellmechanismus für eine erhöhte Kontrolle und mehr Haltbarkeit
Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
Robustes Gehäuse aus Bi-Material für erhöhten Komfort
Gürtel-Clip
Mit Feststeller und automatischem Rücklauf
Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 8m, STANLEY
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 24,25*
€ 32,49*
€ 4,90*
ab € 24,43*
€ 33,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,45*
€ 33,97*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,38*
€ 34,98*
€ 4,80*
ab € 27,73*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-720
ab € 17,71*
Ähnlich
Stanley
FMHT33100-0
ab € 20,39*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-33671
ab € 21,38*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-33864
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.