Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffdübel Thermo Plus 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmstoffdübel Thermo Plus 55
Dämmstoffdübel Thermo Plus 55
Dämmstoffdübel Thermo Plus 55
Dämmstoffdübel Thermo Plus 55
Artikel-Nr.:
     284WZ-143984
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     072100421
EAN/GTIN:
     4049563002195
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel tox
dämmstoffdübel
- Nylon-Dämmstoffdübel mit grobem, konischen Gewinde und Flachkopf - mit Innensechskant-Antrieb (SW12) - mit Aufnahme für Holzschraube Ø 8,0-10,0 mm bzw. Stockschraube M8 - M10 - großes Längenspektrum - TOX-Patent: Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich - verhindert effektiv Wärmebrücken - keine Druckbelastung auf die Fassade - schnelle Verarbeitung und sofort belastbar - SW12-Innenantrieb mit beiliegendem Bit für hohe Kraftübertragung - Typ Thermo Plus 55 - Schrauben-Ø 8,0-10,0 mm - Dübellänge 55 mm - Verankerungstiefe 55 mm - max. Einschraubtiefe 50 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Thermo Plus 55
Schrauben-Ø:
8,0-10,0 mm
Dübellänge:
55 mm
Verankerungstiefe:
55 mm
max. Einschraubtiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Plus, Thermo, TOX, TOX-Dübeltechnik
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,5197*
€ 0,7097*
2 Tage
200
50
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,71*
50
€ 4,90*
ab € 0,5028*
€ 0,7334*
8 Tage
200
50
€ 4,95*
ab € 0,5507*
€ 0,7507*
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 0,6972*
€ 0,9172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9172*
€ 1,09147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8972*
€ 1,06767
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8572*
€ 1,02007
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6972*
€ 0,82967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.