Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkomponenten-Dübel DuoPower, 6,0 x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrkomponenten-Dübel DuoPower, 6,0 x 30
Mehrkomponenten-Dübel DuoPower, 6,0 x 30
Artikel-Nr.:
     284WZ-144612
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535453
EAN/GTIN:
     4048962239836
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.- zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund - sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten) - einfache Montage - schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch - bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass er perfekt sitzt - die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels - Abmessung 6,0 x 30 mm - Bohr-Ø 6,0 mm - Bohrlochtiefe min. 40,0 mm - Einschraubtiefe min. 35,0 mm - Plattendicke min. 12,5 mm - für Holzschrauben-Ø 4,0 - 5,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
6,0 x 30 mm
Bohr-Ø:
6,0 mm
Bohrlochtiefe min.:
40,0 mm
Einschraubtiefe min.:
35,0 mm
Plattendicke min.:
12,5 mm
für Holzschrauben-Ø:
4,0 - 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, 2K-Dübel, Dübel, Federklappdübel, fischer, Hakendübel, Hohlraumdübel, Hohlwanddübel, Kippdübel, Klappdübel, Mehrkomponenten-Dübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,03716*
€ 0,05196*
2 Tage
8000
100
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0534*
100
€ 5,00*
ab € 0,0382*
€ 0,0536*
100
€ 5,90*
ab € 0,0369*
€ 0,0564*
Lager 284
100
€ 9,80*
ab € 0,0491*
€ 0,0688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.