Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 38 mm
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 38 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190156
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0030038S
EAN/GTIN:
     4050075115037
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
- Schlüsselweite 38 mm - Länge 210 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
38 mm
Länge:
210 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Maul-Schlagschlüssel, funkenfreier Maulschlag-Schlüssel, funkenfreier Maulschlagschlüssel, funkenfreier Schlag-Maulschlüssel, funkenfreier Schlagmaul-Schlüssel, funkenfreier Schlagmaulschlüssel, Maul-Schlagschlüssel, Maulschlag-Schlüssel, Maulschlagschlüssel, Schlag-Maulschlüssel -Funkenfrei-, Schlagmaul-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.