Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 41 mm
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 41 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190157
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0030041S
EAN/GTIN:
     4050075115044
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
- Schlüsselweite 41 mm - Länge 220 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Länge:
220 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Maul-Schlagschlüssel, funkenfreier Maulschlag-Schlüssel, funkenfreier Maulschlagschlüssel, funkenfreier Schlag-Maulschlüssel, funkenfreier Schlagmaul-Schlüssel, funkenfreier Schlagmaulschlüssel, Maul-Schlagschlüssel, Maulschlag-Schlüssel, Maulschlagschlüssel, Schlag-Maulschlüssel -Funkenfrei-, Schlagmaul-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.