Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 46 mm
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 46 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190159
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0030046S
EAN/GTIN:
     4050075115068
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 46 mm
- Schlüsselweite 46 mm - Länge 250 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
46 mm
Länge:
250 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, funkenfreier Maul-Schlagschlüssel, funkenfreier Maulschlag-Schlüssel, funkenfreier Maulschlagschlüssel, funkenfreier Schlag-Maulschlüssel, funkenfreier Schlagmaul-Schlüssel, funkenfreier Schlagmaulschlüssel, Maul-Schlagschlüssel, Maulschlag-Schlüssel, Maulschlagschlüssel, Schlag-Maulschlüssel -Funkenfrei-, Schlagmaul-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.