Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 47 mm
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 47 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190160
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0030047S
EAN/GTIN:
     4050075115075
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
- Schlüsselweite 47 mm - Länge 255 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
47 mm
Länge:
255 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Maul-Schlagschlüssel, funkenfreier Maulschlag-Schlüssel, funkenfreier Maulschlagschlüssel, funkenfreier Schlag-Maulschlüssel, funkenfreier Schlagmaul-Schlüssel, funkenfreier Schlagmaulschlüssel, Maul-Schlagschlüssel, Maulschlag-Schlüssel, Maulschlagschlüssel, Schlag-Maulschlüssel -Funkenfrei-, Schlagmaul-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.