Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 60 mm
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 60 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190167
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0030060S
EAN/GTIN:
     4050075115143
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
- Schlüsselweite 60 mm - Länge 320 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
60 mm
Länge:
320 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Maul-Schlagschlüssel, funkenfreier Maulschlag-Schlüssel, funkenfreier Maulschlagschlüssel, funkenfreier Schlag-Maulschlüssel, funkenfreier Schlagmaul-Schlüssel, funkenfreier Schlagmaulschlüssel, Maul-Schlagschlüssel, Maulschlag-Schlüssel, Maulschlagschlüssel, Schlag-Maulschlüssel -Funkenfrei-, Schlagmaul-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.