Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 105 mm
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 105 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190182
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0030105S
EAN/GTIN:
     4050075115297
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
- Schlüsselweite 105 mm - Länge 470 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
105 mm
Länge:
470 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Maul-Schlagschlüssel, funkenfreier Maulschlag-Schlüssel, funkenfreier Maulschlagschlüssel, funkenfreier Schlag-Maulschlüssel, funkenfreier Schlagmaul-Schlüssel, funkenfreier Schlagmaulschlüssel, Maul-Schlagschlüssel, Maulschlag-Schlüssel, Maulschlagschlüssel, Schlag-Maulschlüssel -Funkenfrei-, Schlagmaul-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,82*
€ 720,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,78*
€ 707,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,91*
€ 660,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,76*
€ 642,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,29*
€ 613,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.