Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 110 mm
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 110 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190183
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0030110S
EAN/GTIN:
     4050075115303
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
- Schlüsselweite 110 mm - Länge 510 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
110 mm
Länge:
510 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Maul-Schlagschlüssel, funkenfreier Maulschlag-Schlüssel, funkenfreier Maulschlagschlüssel, funkenfreier Schlag-Maulschlüssel, funkenfreier Schlagmaul-Schlüssel, funkenfreier Schlagmaulschlüssel, Maul-Schlagschlüssel, Maulschlag-Schlüssel, Maulschlagschlüssel, Schlag-Maulschlüssel -Funkenfrei-, Schlagmaul-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,03*
€ 758,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,75*
€ 747,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,89*
€ 696,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,14*
€ 677,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,58*
€ 646,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.