Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 130 mm
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 130 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190187
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0030130S
EAN/GTIN:
     4050075115341
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlagmaulschlüssel 130 mm
- Schlüsselweite 130 mm - Länge 575 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
130 mm
Länge:
575 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel (funkenfrei), funkenfreier Maul-Schlagschlüssel, funkenfreier Maulschlag-Schlüssel, funkenfreier Maulschlagschlüssel, funkenfreier Schlag-Maulschlüssel, funkenfreier Schlagmaul-Schlüssel, funkenfreier Schlagmaulschlüssel, Maul-Schlagschlüssel, Maulschlag-Schlüssel, Maulschlagschlüssel, Schlag-Maulschlüssel -Funkenfrei-, Schlagmaul-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,60*
€ 1.102,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,02*
€ 1.071,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,07*
€ 1.030,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,90*
€ 1.004,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,53*
€ 975,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.