Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 140 mm
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 140 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190189
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0030140S
EAN/GTIN:
     4050075115365
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlagmaulschlüssel 140mm
- Schlüsselweite 140 mm - Länge 575 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
140 mm
Länge:
575 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel (funkenfrei), funkenfreier Maul-Schlagschlüssel, funkenfreier Maulschlag-Schlüssel, funkenfreier Maulschlagschlüssel, funkenfreier Schlag-Maulschlüssel, funkenfreier Schlagmaul-Schlüssel, funkenfreier Schlagmaulschlüssel, Maul-Schlagschlüssel, Maulschlag-Schlüssel, Maulschlagschlüssel, Schlag-Maulschlüssel -Funkenfrei-, Schlagmaul-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.187,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,19*
€ 1.553,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,68*
€ 1.544,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,73*
€ 1.488,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,12*
€ 1.453,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,44*
€ 1.413,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.