Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 145 mm
Maulschlagschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 133, 145 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190190
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0030145S
EAN/GTIN:
     4050075115372
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 145 mm
- Schlüsselweite 145 mm - Länge 640 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
145 mm
Länge:
640 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel (funkenfrei), funkenfreier Maul-Schlagschlüssel, funkenfreier Maulschlag-Schlüssel, funkenfreier Maulschlagschlüssel, funkenfreier Schlag-Maulschlüssel, funkenfreier Schlagmaul-Schlüssel, funkenfreier Schlagmaulschlüssel, Maul-Schlagschlüssel, Maulschlag-Schlüssel, Maulschlagschlüssel, Schlag-Maulschlüssel -Funkenfrei-, Schlagmaul-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.368,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,46*
€ 1.780,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,23*
€ 1.762,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,44*
€ 1.701,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,21*
€ 1.665,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,35*
€ 1.628,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.