| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-190841 Herst.-Nr.: 0920600S EAN/GTIN: 4050075122233 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Länge 1.060 mm - Tragkraft max. 600 kg - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1.060 mm | Tragkraft max.: | 600 kg | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fassheber (funkenfrei), Fassheber -Funkenfrei-, Faßheber, funkenfreier Fassheber, funkenfreier Faßheber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |