Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axt funkenfrei, mit Hickorystiel, 1.400 g, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axt funkenfrei, mit Hickorystiel, 1.400 g, 750 mm
Axt funkenfrei, mit Hickorystiel, 1.400 g, 750 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190995
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1467500S
EAN/GTIN:
     4050075124053
Suchbegriffe:
Axt (Funkenfrei)
Funkenfreie Axt
Forstaxt
Holzaxt
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Gewicht Kopf 1.400 g - Länge 750 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Gewicht Kopf:
1.400 g
Länge:
750 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, waldaxt 1400 g, forstaxt, Axt, Axt -Funkenfrei-, funkenfreie Axt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.