| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192357 Herst.-Nr.: 0351039S EAN/GTIN: 4050075645411 |
| |
|
| | |
| - Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Schlüsselweite 22 mm - Länge 40 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 22 mm | Länge: | 40 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2" sw22, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, funkenfreie Stecknuss, funkenfreier Kraftschrauber-Einsatz, funkenfreier Kraftschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Einsatz, Kraftschraubereinsatz, Schlagschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-, Steckschlüsseleinsatz für Kraftschrauber |
| | |
| |